Carraca de 1/2 pulgada

Ref.: 07120120
Ver todas las versiones

CARRACA-MAX.POT-1/2-250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA-MAX.POT-1/2-250MM
Carraca de 1/2 pulgada
Con cambio de plato giratorio
  • Cabeza compacta y estrecha
  • Reajuste sencillo de rotación de derechas a izquierdas
  • Escuadra biselada: facilita la extracción de los insertos de las llaves de vaso
  • Cuerpo de carraca acodado que ofrece más libertad de movimiento a la mano
  • Disco giratorio con dentado fino de 72 dientes; ángulo de rotación de 5°
  • Empuñadura cromada de 2 componentes

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

112 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

26 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

26 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

43 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

594.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

240 mm
Más Información

ISO

3315
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

37 mm
Más Información

Normas

ISO 3315
Más Información

Catálogo General

07120120

Ficha Técnica

32408810.pdf
Scroll to top