Carraca reversible 1/2 pulg.

Ref.: 071201206
Ver todas las versiones

CARRACA-TWIST-HANDLE-1/2IN-250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA-TWIST-HANDLE-1/2IN-250MM
Carraca reversible 1/2 pulg.
con mango giratorio de 360°
Ideal para apretar en espacios reducidos

Mango giratorio de 360°

  • El accionamiento se gira girando el extremo de la empuñadura
  • Se puede trabajar el doble de rápido
  • También se puede utilizar como una carraca estándar

Sin desprendimiento accidental del enchufe

  • El bloqueo de seguridad impide que el enchufe se caiga o se pierda
  • Basta con pulsar el botón para liberar el conector

Fácil cambio de dirección

  • El conmutador giratorio facilita el cambio de dirección entre la rotación en sentido horario y antihorario

Engranaje sin mantenimiento

  • Dentado fino con 52 dientes, ángulo de rotación inverso de 7o, absolutamente libre de mantenimiento, la lubricación permanente de la mecánica está garantizada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

33 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

29.2 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

3122
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

46.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

684.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

240 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

43.5 mm
Más Información

Normas

DIN 3122
Más Información

Catálogo General

071201206

Ficha Técnica

621729222.pdf