CARRACA-NEUMATICA-DRS-MULTI-1/4-3/8 Destornillador de carraca neumático DRS multi Carraca neumática, muy compacta y ligera, en una resistente carcasa de plástico. Disponible como artículo único o en kit junto con accesorios estándar.
Compacta
Su diseño extraordinariamente fino y su bajo peso permiten trabajar en lugares inaccesibles.
Simple
Para cambiar el sentido de rotación, basta con introducir el adaptador de montaje desde el lado correspondiente (dch./izq.) en la cabeza de la carraca neumática.
Multiusos
Una única máquina permite cuatro aplicaciones con dos adaptadores intercambiables: Portapuntas cuadrado de 1/4 y 3/8 de pulgada y de 1/4 y 10 mm.
Amplia gama de accesorios
La versión en kit contiene un total de 40 componentes en una caja metálica de gran calidad con molde de espuma.
https://www.wurth.es/carraca-neumatica-drs-multi-1-4-3-8423821CARRACA-NEUMATICA-DRS-MULTI-1/4-3/8CARRACA-NEUMATICA-DRS-MULTI-1/4-3/8<br>Destornillador de carraca neumático DRS multi<br>Carraca neumática, muy compacta y ligera, en una resistente carcasa de plástico. Disponible como artículo único o en kit junto con accesorios estándar.<br><p class="level1">Compacta</p><P>Su diseño extraordinariamente fino y su bajo peso permiten trabajar en lugares inaccesibles.</P><p class="level1">Simple</p><P>Para cambiar el sentido de rotación, basta con introducir el adaptador de montaje desde el lado correspondiente (dch./izq.) en la cabeza de la carraca neumática.</P><p class="level1">Multiusos</p><P>Una única máquina permite cuatro aplicaciones con dos adaptadores intercambiables: Portapuntas cuadrado de 1/4 y 3/8 de pulgada y de 1/4 y 10 mm.</P><p class="level1">Amplia gama de accesorios</p><P>La versión en kit contiene un total de 40 componentes en una caja metálica de gran calidad con molde de espuma.</P><br><P>Caja individual</P><br><P>Racor macho no incluido</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170491.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/170491.jpg456921457299461837/Clavadoras/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:26:53+0000