Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Acabado satinado de alto brillo y cromado |
Longitud del mango |
110 mm |
Diámetro de la empuñadura |
31 mm |
Altura del cabezal de la carraca |
15.5 mm |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior del manguito |
24 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Longitud máxima |
432 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado |
34 mm |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Longitud mínima |
294 mm |
Peso del producto (por artículo) |
703.000 g |
Longitud de la palanca |
90 mm |
Diámetro de la carraca para puntas |
40 mm |
Longitud mínima/máxima |
294-432 mm |
ODU |
0 |
watch?v=jCPISrvt5no | |
watch?v=916Z4YlYJ_o | |
Catálogo General |
07151392 |
Ficha Técnica |
32408813.pdf |