Carraca para puntas de 10 mm

Ref.: 071412 100
Ver todas las versiones

CARRACA ESPECIAL PUNTAS 10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA ESPECIAL PUNTAS 10MM
Carraca para puntas de 10 mm
  • Cabeza: 72 dientes,
  • Ángulo de giro de 5°
  • Cabeza redonda y compacta
  • Cuerpo: cromado
  • Mango antideslizante de 2 componentes

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

26 mm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

19 mm
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

33 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

231.100 g
Más Información

Longitud de la palanca

160 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

20 mm
Más Información

Catálogo General

071412100

Ficha Técnica

32408655.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top