CARRACA PARTE CORTA G.ABIERTO 4T

Ref.: 0713922142
Ver todas las versiones

CARRACA PARTE CORTA G.ABIERTO 4T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA PARTE CORTA G.ABIERTO 4T

Material

ST
Más Información

Longitud

0.6 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Catálogo General

0713922142

Ficha Técnica

32408896.pdf
Scroll to top