CARRACA A BATERIA ARS 10-1/4 Carraca a batería Práctica y cómoda carraca con tecnología de 10,8 voltios Litio-Ion, para uso en reparación y montaje como alternativa a la herramienta manual o neumática. Suministrada en resistente maletín de transporte
Características
Muy ligera y ergonómica
Carcasa metálica y resistente
Mecánica siempre disponible
Dos versiones de cuadradillo
Interruptor de mano cerrada
Batería de alta autonomía WA 10-2
Compatible con sistema 10,8 V LI-2
Ventajas
Fácil manejo y acceso a lugares de reducido espacio, sin apenas esfuerzo.
Puede usarse incluso sin batería como carraca manual. Permite tener bien sujeta la máquina mientras se trabaja.
Fácil adaptación a trabajos ligeros (¼”) o más duros (½”) eligiendo el modelo adecuado.
Beneficios
Trabajo más rápido. Menos esfuerzo y posibilidad de lesiones para el operario.
Compatible con vasos estándar de cuadradillo interior.
Nuevo sistema LI-2 10,8V Li-Ion
Las baterías de la serie 2 se distinguen por tener las patillas de anclaje de color rojo. Aunque son similares, los 2 sistemas de 10,8 V existentes no son compatibles entre si.
https://www.wurth.es/carraca-a-bateria-ars-10-1-4423545CARRACA A BATERIA ARS 10-1/4CARRACA A BATERIA ARS 10-1/4<br>Carraca a batería <br>Práctica y cómoda carraca con tecnología de 10,8 voltios Litio-Ion, para uso en reparación y montaje como alternativa a la herramienta manual o neumática. Suministrada en resistente maletín de transporte<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Muy ligera y ergonómica</li><li>Carcasa metálica y resistente</li><li>Mecánica siempre disponible</li><li>Dos versiones de cuadradillo</li><li>Interruptor de mano cerrada</li><li>Batería de alta autonomía WA 10-2</li><li>Compatible con sistema 10,8 V LI-2</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Fácil manejo y acceso a lugares de reducido espacio, sin apenas esfuerzo.</li><li>Puede usarse incluso sin batería como carraca manual. Permite tener bien sujeta la máquina mientras se trabaja.</li><li>Fácil adaptación a trabajos ligeros (¼”) o más duros (½”) eligiendo el modelo adecuado.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Trabajo más rápido. Menos esfuerzo y posibilidad de lesiones para el operario.</li><li>Compatible con vasos estándar de cuadradillo interior.</li></ul><P></P><p class="level1">Nuevo sistema LI-2 10,8V Li-Ion</p><P>Las baterías de la serie 2 se distinguen por tener las patillas de anclaje de color rojo. Aunque son similares, los 2 sistemas de 10,8 V existentes no son compatibles entre si.</P><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/122659353.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/122659353.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Clavadoras/Default category /Catálogo/Clavadoras/Prensa de tubo multicapa/Default category /Catálogo/Clavadoras/Prensa de tubo multicapa/Atornillador, a batería/Default category /Catálogo/Clavadoras/Prensa de tubo multicapa/Atornillador, a batería/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:26:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!