Carraca a batería

Ref.: 07003122

CARRACA A BATERÍA ARS 10-1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Práctica y cómoda carraca con tecnología de 10,8 voltios Litio- Ion, para uso en reparación y montaje como alternativa a la herramienta manual o neumática. Suministrada en resistente maletín de transporte.

Características
- Muy ligera y ergonómica
- Carcasa metálica y resistente
- Mecánica siempre disponible
- Dos versiones de cuadradillo
- Interruptor de mano cerrada
- Batería de alta autonomía WA 10-2
- Compatible con sistema 10,8 V LI-2

Ventajas
- Fácil manejo y acceso a lugares de reducido espacio, sin apenas esfuerzo.
- Puede usarse incluso sin batería como carraca manual.
- Permite tener bien sujeta la máquina mientras se trabaja.
- Fácil adaptación a trabajos ligeros (¼”) o más duros (½”) eligiendo el modelo adecuado.

Beneficios
- Trabajo más rápido.
- Menos esfuerzo y posibilidad de lesiones para el operario.
- Compatible con vasos estándar de cuadrillo interior.

Garantía
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

180 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.14 kg
Más Información

Peso del material fungible

0 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.33 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior
Más Información

Peso de la base de apoyo

40 g
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

100 g
Más Información

Par máximo

61.7 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

185 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

1.6 kg
Más Información

Tensión nominal

10.8 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 kg
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Catálogo General

07003122

Ficha Técnica

32409774.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top