Incluidos en la entrega |
Zusätzlich inkl 12 V KFZ Ladestecker |
Longitud |
42 mm |
Nivel de potencia |
5 W |
Tensión de carga |
5 V/CC |
Corriente de carga |
1 A |
Anchura |
23 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Negro |
Tensión nominal máxima |
5 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
61.000 g |
Tipo de conector macho |
C |
Altura |
75 mm |
Catálogo General |
0827940222 |