CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD II Base de carga inalámbrica Carga inalámbrica de luminarias de Würth
Para cargar una luz
Con salida USB de 5 V, máx. 1 A
Dos imanes en el reverso para el montaje sobre superficies metálicas
Con orificios de montaje para montaje en pared
Cargador y cable de carga USB-C incluidos en la entrega
Dimensiones: 175 x 100 x 13,5 mm
Para uso en interiores
ERGOPOWER PAD, cable USB-A/USB-C, fuente de alimentación de 100-240 V y 50/60 Hz
Las bases de carga NO están aprobadas para cargar teléfonos móviles. Utilice únicamente el cargador de 230 V/USB de 5 V y 1 A incluido con el producto.
https://www.wurth.es/cargador-portatil-wireless-pad-ii456061CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD IICARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD II<br>Base de carga inalámbrica<br>Carga inalámbrica de luminarias de Würth<br><ul><li>Para cargar una luz</li><li>Con salida USB de 5 V, máx. 1 A</li><li>Dos imanes en el reverso para el montaje sobre superficies metálicas</li><li>Con orificios de montaje para montaje en pared</li><li>Cargador y cable de carga USB-C incluidos en la entrega</li><li>Dimensiones: 175 x 100 x 13,5 mm</li></ul><br><P>Para uso en interiores</P><br><P>ERGOPOWER PAD, cable USB-A/USB-C, fuente de alimentación de 100-240 V y 50/60 Hz</P><br><P>Las bases de carga NO están aprobadas para cargar teléfonos móviles. Utilice únicamente el cargador de 230 V/USB de 5 V y 1 A incluido con el producto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38908535.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/38908535.jpg456110456112/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Etiqueta, caja de almacenamiento/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Etiqueta, caja de almacenamiento/Armario baldas, caja de almacenamiento/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Etiqueta, caja de almacenamiento/Armario baldas, caja de almacenamiento/Riel de pared, caja de almacenamiento2024-02-16T19:40:13+0000