Compacto cargador para vehículo eléctrico con toma de carga Tipo 2
Características Puerto de carga Tipo 2. Longitud del conjunto de 5 m aprox. Diseño modular. Construcción compacta y resistente. Maletín de transporte. Protecciones eléctricas y electrónicas. Carga monofásica y trifásica. Protección IP67.
Ventajas Compatibilidad con la gran mayoría de los protocolos y ciclos de carga de vehículos eléctricos que equipan el puerto Tipo 2. Gran adaptabilidad a las necesidades personales del usuario. Carcasa resistente de metal. Protección eléctrica para el cargador, la red eléctrica y el vehículo eléctrico. Modos de carga 2 y 3. Posibilidad de cargar el coche en el aire libre.
Beneficios Tiempos de cargas reducidos. Alta durabilidad debido a las protecciones de carcasa, cables y electrónica. Carga del vehículo independientemente de las condiciones climáticas.
https://www.wurth.es/cargador-portatil-vehiculo-electrico-juice474832CARGADOR PORTATIL JUICE VEH ELECompacto cargador para vehículo eléctrico con toma de carga Tipo 2<br><br>Características<br> Puerto de carga Tipo 2.<br> Longitud del conjunto de 5 m aprox.<br> Diseño modular.<br> Construcción compacta y resistente.<br> Maletín de transporte.<br> Protecciones eléctricas y electrónicas.<br> Carga monofásica y trifásica.<br> Protección IP67.<br><br>Ventajas<br> Compatibilidad con la gran mayoría de los protocolos y ciclos de carga de vehículos eléctricos que equipan el puerto Tipo 2.<br> Gran adaptabilidad a las necesidades personales del usuario.<br> Carcasa resistente de metal.<br> Protección eléctrica para el cargador, la red eléctrica y el vehículo eléctrico.<br> Modos de carga 2 y 3.<br> Posibilidad de cargar el coche en el aire libre.<br><br>Beneficios<br> Tiempos de cargas reducidos.<br> Alta durabilidad debido a las protecciones de carcasa, cables y electrónica.<br> Carga del vehículo independientemente de las condiciones climáticas.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37189510.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37189510.jpg/Relacionados Cargadores e-WÜBOX2024-02-16T19:49:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!