Cargador

Ref.: 0702343
Ver todas las versiones

CARGADOR DE BATERIA AL 60-U

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR DE BATERIA AL 60-U
Cargador
AL 60-U
Cargador apto para baterías G12
Cargador apto para todas las baterías WA (hasta 12 voltios).

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

687.000 g
Más Información

Tensión de salida

12 V/CC
Más Información

Catálogo General

0702343

Ficha Técnica

32409860.pdf
Scroll to top