Cargador basic sin cable

Ref.: 0510650610
Ver todas las versiones

CARGADOR-E-WÜBOX-BASIC-7,4KW-BASE-TP2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-E-WÜBOX-BASIC-7,4KW-BASE-TP2
Cargador basic sin cable
E-WÜBOX
Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con base

Características

  • Potencia nominal de carga máxima de 7,4 kW o 22 kW.
  • Modo de carga 3.
  • Base con toma tipo 2 para cable de carga.
  • Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
  • Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
  • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
  • Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A)
  • Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
  • Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
  • Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
  • Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22.

Ventajas

  • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
  • Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
  • Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.

Beneficios

  • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
  • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.

Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga, supervisión o asignación de costes a los usuarios.


• Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.


• Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.


• Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.

Profundidad

135 mm
Más Información

Material

PC
Más Información

Potencia de salida

7.4 kW
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Corriente de carga

32 A
Más Información

Anchura

315 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Tipo de enchufe

Tipo 2
Más Información

Otro estándar

IEC 60950-1IEC 60950-22IEC 61851IEC 62196-1IEC 62196-2
Más Información

Sección transversal del hilo

6 mm²
Más Información

Resistente a impactos

IK10
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.640 kg
Más Información

Altura

460 mm
Más Información

Número de enchufes

1 unidad
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-35 hasta 55 °C
Más Información

Guía de instalación

538287005.pdf

Manual instrucciones

195089751.pdf

Catálogo General

0510650610

Ficha Técnica

177529151.pdf
Scroll to top