CARGADOR-E-WÜBOX-BASIC-7,4KW-CABLE-TP2 Cargador basic con cable E-WÜBOX Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con cable integrado
Características
Potencia nominal de carga máxima de 7,4 kW o 22 kW.
Modo de carga 3.
Cable conectado tipo 2 de 5m enrollado alrededor del cargador.
Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A)
Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22.
Ventajas
Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.
Beneficios
El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.
Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga, supervisión o asignación de costes a los usuarios.
• Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.
• Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.
https://www.wurth.es/cargador-e-wubox-basic-con-cable-7-4kw474825CARGADOR-E-WÜBOX-BASIC-7,4KW-CABLE-TP2CARGADOR-E-WÜBOX-BASIC-7,4KW-CABLE-TP2<br>Cargador basic con cable<br>E-WÜBOX<br>Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con cable integrado<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Potencia nominal de carga máxima de 7,4 kW o 22 kW.</li><li>Modo de carga 3.</li><li>Cable conectado tipo 2 de 5m enrollado alrededor del cargador.</li><li>Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.</li><li>Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.</li><li>Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).</li><li>Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A)</li><li>Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.</li><li>Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).</li><li>Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles). </li><li>Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22.</li></ul><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.</li><li>Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.</li><li>Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.</li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.</li><li>Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.</li></ul><br><P>Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga, supervisión o asignación de costes a los usuarios.</P><br/><P>• Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.</P><br/><P>• Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.</P><br/><P>• Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/177547810.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/177547810.jpg470064474838474840/Cargadores e-Wübox con Cable2024-02-16T19:49:46+0000