Cargador multifunción Pro 5

Ref.: 08274005
Ver todas las versiones

CARGADOR DE PILAS PRO 5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR DE PILAS PRO 5
Cargador multifunción Pro 5
Este cargador rápido con corriente de carga de hasta 1800 mA es la combinación perfecta de cargador y estación de prueba.

Para todos los dispositivos USB comunes, como smartphones, móviles y reproductores de MP3

Función de carga USB a 5 V/1000 mA

Inteligente y seguro

  • Realice un seguimiento del estado de carga de cada batería (monitorización de ranura individual)
  • Protege las baterías frente a sobrecarga múltiple con la función de cuidado de las baterías
  • Cambia automáticamente a carga gradual

Para comprobar la capacidad, la tensión y la corriente de carga/descarga

Función de prueba

Revive las baterías antiguas

Función de cuidado


Para 1-4 baterías NIMH/NiCd o bloques de baterías (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) y 1 E-Block de 9 V NiMH/NiCd.

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Nivel de potencia

200 W
Más Información

Tensión de carga

12 V/CC
Más Información

Corriente de carga de pila C

400 mA
Más Información

Temporizador de seguridad

Más Información

Corriente de carga de pila AAA

450 mA
Más Información

Corriente de carga

0 mA
Más Información

Control de temperatura

Más Información

Corriente de carga para la batería de bloque de 9 V

15 mA
Más Información

Mostrar

LCD
Más Información

Peso de la base de apoyo

30 g
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Corriente de carga de pila AA

450 mA
Más Información

Protección contra sobrecarga (carga lenta)

Más Información

Tecnología de cero vatios

No
Más Información

Corriente de carga de pila D

400 mA
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión de entrada 2

12 V/CC
Más Información

Peso

550 g
Más Información

Desconexión de la tensión

Más Información

Tensión de carga por batería

1.45 V/CC
Más Información

Función de actualización automática

Más Información

Supervisión individual de cada ranura

Más Información

Corriente de carga en la salida USB

1000 mA
Más Información

Número máximo de ranuras de carga para pilas C

4 Uds
Más Información

Número máximo de ranuras de carga para baterías de bloque de

1 Uds
Más Información

Número máximo de ranuras de carga para pilas AA

4 Uds
Más Información

Número máximo de ranuras de carga para pilas AAA

4 Uds
Más Información

Número máximo de ranuras de carga para pilas D

4 Uds
Más Información

Ensayo rápido de capacidad

Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V/CA
Más Información

Tensión de entrada mínima

100 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Detección de defectos de la pila recargable

Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 140 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

08274005

Ficha Técnica

32408175.pdf
Scroll to top