Cargador ALG de 12 voltios BASIC M-CUBE

Ref.: 5705730000
Ver todas las versiones

CARGADOR DE BATERÍAS ALG 12/3 BASIC

Descripción

CARGADOR DE BATERÍAS ALG 12/3 BASIC
Cargador ALG de 12 voltios BASIC M-CUBE
Adecuado para baterías recargables de iones de litio de 12 V
  • Para cargar la batería Li-Ion M-CUBE Basic de 12 V.

Tensión de salida mínima

12 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Componente de servicio

L
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Tensión de salida máxima

12 V/CC
Más Información

Baterías adecuadas

12 voltios
Más Información

Tensión de entrada máxima

230 V/CA
Más Información

Tiempo de carga

0 min
Más Información

Corriente de carga máxima

3 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

230 V/CA
Más Información

Longitud del cable

1.60 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

458.000 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

12-12 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

230-230 V/CA
Más Información
Scroll to top