Descripción
CARGADOR DE BATERÍAS 12V 25A
Cargador de batería, 12 V, 25 A, 30–500 Ah
Dispositivo multifunción para uso en taller. Compatible con la batería y el sistema eléctrico del vehículo, también sirve para cargar y recargar baterías del motor de arranque sin desconectarlas del sistema eléctrico del vehículo
Adecuado para vehículos con baterías de plomo ácido de 12 V
Por ejemplo: motocicletas, automóviles, furgonetas, maquinaria agrícola, vehículos de emergencia, maquinaria de construcción
Cargador de batería compacto y resistente con carcasa de aluminio repelente a la suciedad y soporte para cables en la parte inferior
Gancho de montaje de goma extraíble para un uso flexible y seguro en el vehículo
Revive baterías muy descargadas con una tensión residual > de 2 V
Maximiza la vida útil y el rendimiento de la batería
- mediante un ciclo de carga de siete etapas completamente automático y sin supervisión
- Adaptación de la tensión de carga en función de la temperatura ±0,03 V/°C. La tensión de carga máxima ajustada a la temperatura es de 15,3 V
Protección contra
- Cortocircuitos
- Polaridad inversa
- Sobretensiones
- Chispas (sistema antichispas)
- Sobrecalentamiento de la electrónica interna
Ventilador de refrigeración integrado para una larga vida útil y una alimentación continua de 25 amperios
Funcionamiento sencillo con un botón de encendido/apagado (on/off)
Pantalla LED
Taller
- Servicio de atención al cliente/carga de la batería: para baterías de 12 V (consulte la tabla de tipos de baterías)
- Estabiliza la tensión de a bordo durante el parpadeo/actualización de software/diagnóstico con 25 amperios y 13,7 V.
- Sustitución de la batería: garantiza una tensión estable para el sistema eléctrico del vehículo (fuente de alimentación externa) mientras la batería está extraída, con el fin de evitar la pérdida de información almacenada
Exposición y entrega del vehículo: carga lenta
Alimenta la batería con 13,7 V, hasta 25 A y garantiza una tensión de a bordo fiable para exhibir todas las características del vehículo
Almacenamiento: carga lenta
Carga de la batería antes de la venta de la misma o para su uso en el taller