Cargador de batería, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah

Ref.: 0510955710
Ver todas las versiones

CARGADO-VEH-BTRY-VEH-12V-100A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Compacto cargador de baterías para turismos, motocicletas y embarcaciones.

Características
- Para todo tipo de baterías: plomo/ácido, plomo/calcio, AGM, MF y GEL.
- Para baterías de 12V de 20Ah a 1200Ah.
- Pinzas completamente aisladas.
- 4 curvas de carga pre-programadas y opción de añadir personalizadas.
- Anclajes para colgar en pared.
- Protección de sobrecarga térmica.
- Corte de seguridad.
- Protector eléctrico de polarización inversa.
- Sistema antichispas.

Ventajas
- Gran rango de uso y potencia.
- Alta personalización de la carga a realizar.
- De uso intuitivo y muy visual gracias a la pantalla LCD.
- Carcasa resistente de metal.
- Alto grado de protecciones.

Beneficios
- Con un solo dispositivo aplicamos a un enorme número de baterías.
- Por su gran potencia nos permite acortar tiempo de carga y /o poder trabajar con grandes baterías.
- Podemos aplicar la curva de carga recomendada por cada fabricante de baterías.
- No requiere de un alto grado de formación para su uso.
- Alta durabilidad debido a las protecciones de carcasa, cables y electrónica.
- Gracias sus múltiples protecciones evitamos daños personales y materiales.

Peso de la máquina

5800 g
Más Información

Profundidad

117 mm
Más Información

Tensión de salida mínima

12 V/CC
Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Nivel de potencia

1600 W
Más Información

Tensión de carga

12 V
Más Información

Corriente de carga

100 A
Más Información

Terminales de carga completamente aislados

Más Información

Anchura

295 mm
Más Información

Protección de polaridad inversa

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Características de carga

IUoU
Más Información

Color

Color plata;Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Tensión máxima de carga

14.8 V/CC
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Sensor de temperatura del terminal de carga

No
Más Información

Tensión de entrada

230 V
Más Información

Anchura (pantalla)

65 mm
Más Información

Designación de la batería

Baterías de plomo-ácido de 12 V (abiertas, MF, calcio, VRLA,
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

5 m
Más Información

Protección contra chispas

Más Información

Tensión de salida máxima

14.8 V/CC
Más Información

Función Boost

No
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V
Más Información

Longitud del cable

2.5 m
Más Información

Sección transversal del cable

16 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8340.000 g
Más Información

Capacidad máxima de la batería/batería recargable

1200 Ah
Más Información

Altura

345 mm
Más Información

Altura (pantalla)

15 mm
Más Información

Capacidad mínima de la batería/batería recargable

20 Ah
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

12-14,8 V/CC
Más Información

Capacidad mínima/máxima de la batería/batería recargable

20-1200 Ah
Más Información

Manual instrucciones

581769011.pdf

Catálogo General

0510955710

Ficha Técnica

32411061.pdf