Cargador de batería, 12/24 V, 50 A, 10-850 Ah

Ref.: 0510955850
Ver todas las versiones

CARGADOR DE BATERÍAS 12/24V 50A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR DE BATERÍAS 12/24V 50A
Cargador de batería, 12/24 V, 50 A, 10-850 Ah
Dispositivo multifunción para ofrecer soporte a la batería y el sistema eléctrico del vehículo, así como para cargar y recargar baterías de arranque sin desconectarlas del sistema eléctrico del vehículo

Adecuado para vehículos con baterías de litio y plomo-ácido de 12 y 24 V

Por ejemplo: motocicletas, automóviles, furgonetas, maquinaria agrícola, vehículos de emergencia, maquinaria de construcción, vehículos pesados

Detección automática de la tensión de la batería

El cargador de batería compacto y robusto, con carcasa de chapa de acero resistente a la suciedad, también se puede instalar en la pared mediante una abertura que hay en la parte inferior

Tecnología de convertidor multirresonante para uso profesional diario en talleres

Manejo intuitivo con pantalla gráfica táctil

Carga baterías con una tensión residual >1,5 V en el caso de vehículos con un sistema eléctrico de 12 V, o de 3,0 V en el caso de vehículos con un sistema eléctrico de 24 V

Modo de desulfatación para restaurar baterías sulfatadas

Protección contra

  • Cortocircuitos
  • Polaridad inversa
  • Sobretensiones
  • Chispas (sistema antichispas)
  • Sobrecalentamiento de la electrónica interna

La programación de servicio y actualización se puede realizar a través de la interfaz USB

Cable de carga y conexión a la red eléctrica con conector


Taller


  • Servicio de atención al cliente/carga de la batería: para baterías de 12 y 24 V (consulte la tabla de tipos de baterías). En el modo de carga, el cargador de batería suministra a la batería 14,8 V si se trata de una batería de 12 V, o 29,2 V en el caso de las baterías de 24 V, con una intensidad de 50 A en ambos casos

  • Carga continua sin picos de tensión para dispositivos de control intermitentes

  • Diagnóstico: estabiliza las baterías de a bordo de 12 y 24 V para el diagnóstico del vehículo con hasta 50 A

  • Sustitución de la batería: garantiza una fuente de alimentación de a bordo estable (modo de apoyo/fuente de alimentación externa) al cambiar la batería con una tensión de 13,0 V si se trata de un sistema de 12 V, y 26,0 V en sistemas de 24 V con el fin de evitar que la información almacenada se pierda


Exposición y entrega del vehículo: carga lenta


Alimenta la batería con 14,4 V, hasta 50 A y garantiza una tensión de a bordo fiable para exhibir todas las características del vehículo



Almacenamiento/carga lenta


Carga de la batería antes de la venta de la misma o para su uso en el taller

Profundidad

295 mm
Más Información

Corriente de carga a 24 V

50 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Nivel de potencia

1600 W
Más Información

Tensión de carga máxima en 24 V

29.2 V
Más Información

Terminales de carga completamente aislados

Más Información

Corriente de carga a 12 V

50 A
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

Protección de polaridad inversa

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Características de carga

IUoU
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Sensor de temperatura del terminal de carga

No
Más Información

Tensión de entrada

230 V
Más Información

Anchura (pantalla)

95 mm
Más Información

Tensión de carga máxima en 12 V

14.8 V
Más Información

Designación de la batería

Batería de iones de litio de 12 V (LiFePO4);Baterías de plomo-ácido de 12 V (abiertas y sin mantenimient;Baterías de plomo-ácido de 24 V (abiertas, MF, calcio, VRLA,
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

5 m
Más Información

Protección contra chispas

Más Información

Función Boost

No
Más Información

Tensión de entrada máxima

230 V
Más Información

Longitud del cable

2 m
Más Información

Sección transversal del cable

10 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7099.000 g
Más Información

Capacidad máxima de la batería/batería recargable

850 Ah
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Altura (pantalla)

55 mm
Más Información

Capacidad mínima de la batería/batería recargable

10 Ah
Más Información

Capacidad mínima/máxima de la batería/batería recargable

10-850 Ah
Más Información
Scroll to top