Cargador de batería para vehículos

Ref.: 0510955901
Ver todas las versiones

CARGADOR DE BATERÍAS 12/24V 15/10A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Compacto cargador de baterías para turismos, motocicletas y embarcaciones.

Características
• Para todo tipo de baterías: plomo/ácido, WET, AGM y LITIO
• Para baterías de 12V y 24V de 40Ah a 230Ah.
• Pinzas completamente aisladas.
• Indicador led de estado de batería.
• Protección de sobrecarga térmica.
• Corte de seguridad.
• Protector eléctrico de polarización inversa.
• Sistema antichispas.

Ventajas
• De uso intuitivo y muy visual.
• Permite saber el estado actual de la batería con su panel LED.
• Carcasa resistente.
• Alto grado de protecciones.

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Corriente de carga a 24 V

10 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Nivel de potencia

298 W
Más Información

Tensión de carga máxima en 24 V

29.8 V
Más Información

Terminales de carga completamente aislados

Más Información

Corriente de carga a 12 V

15 A
Más Información

Anchura

153 mm
Más Información

Protección contra sobrecarga (carga lenta)

Más Información

Protección de polaridad inversa

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Características de carga

8 pasos
Más Información

Color

Gris negruzco
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de carga máxima en 12 V

15.8 V
Más Información

Designación de la batería

Batería de iones de litio de 12 V (LiFePO4);Batería de iones de litio de 24 V (LiFePO4);Baterías de plomo-ácido de 12 V (abiertas y sin mantenimient;Baterías de plomo-ácido de 24 V (abiertas, MF, calcio, VRLA,
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

258 cm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

50 °C
Más Información

Protección contra chispas

Más Información

Función Boost

Funcionamiento intensivo para baterías agotadas
Más Información

Tensión de entrada máxima

220 V
Más Información

Tensión de entrada mínima

240 V
Más Información

Longitud del cable

150 cm
Más Información

Sección transversal del cable

6 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 kg
Más Información

Capacidad máxima de la batería/batería recargable

230 Ah
Más Información

Altura

69 mm
Más Información

Capacidad mínima de la batería/batería recargable

40 Ah
Más Información

Capacidad mínima/máxima de la batería/batería recargable

40-230 Ah
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 50 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

240-220 V
Más Información

Longitud x anchura x altura

206 x 153 x 69 mm
Más Información

Manual instrucciones

572518228.pdf

Catálogo General

0510955901

Ficha Técnica

59955851.pdf
Scroll to top