Cargador AL 60-12/18-AS-LI

Ref.: 0700814
Ver todas las versiones

CARGADOR BATERIAS AL 60-1218-AS-LI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR BATERIAS AL 60-1218-AS-LI
Cargador AL 60-12/18-AS-LI
Para cargar la pistola de cartuchos a batería AKP 12, AKP 18, la pistola de engrase con batería FP 12-A y el atornillador de impacto tangencial a batería ASS de 18-1/2 pulg. HT

Tensión de salida mínima

12 V
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

45 °C
Más Información

Longitud

174 mm
Más Información

Anchura

149 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Tensión de salida máxima

18 V
Más Información

Baterías adecuadas

12 voltios;18 voltios
Más Información

Tensión de entrada máxima

220 V/CA
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Corriente de carga máxima

6 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

240 V/CA
Más Información

Longitud del cable

180 cm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

12-18 V
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 45 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

240-220 V/CA
Más Información
Scroll to top