Cargador, 18 V

Ref.: 0700872
Ver todas las versiones

CARGADOR 10,8V-18V AL 60-LI-2B

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR 10,8V-18V AL 60-LI-2B
Cargador, 18 V
Cargador de 60 minutos para máquinas de 18 V
Adecuado para usar con batería 1700 200 541

Tensión de salida mínima

10.8 V/CC
Más Información

Potencia de salida

90 W
Más Información

Longitud

173 mm
Más Información

Anchura

118 mm
Más Información

Frecuencia

60 Hz
Más Información

Tensión de salida máxima

18 V/CC
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Longitud del cable

200 cm
Más Información

Tensión nominal

240 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

671.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

10,8-18 V/CC
Más Información

Catálogo General

0700872

Ficha Técnica

32409860.pdf
Scroll to top