Carga cisterna WC - inferior

Ref.: 0888801204

CARGA CISTERNA INFERIOR RETARDO 5S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGA CISTERNA WC INFERIOR

Material

PLA/MET
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

0.5 bar
Más Información

Longitud

237.8 mm
Más Información

Altura mínima

245 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

12 bar
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Altura máxima

365 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Altura

281 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

12-0,5 bar
Más Información

Catálogo General

0888801204

Ficha Técnica

32408559.pdf
Scroll to top