Para carril guía
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
CAR.GUIA M15HE-HC M2030-HE 2,5M
Descripción
CAR.GUIA M15HE-HC M2030-HE 2,5M
Para carril guía
Para MAN
Para accesorios de puertas correderas Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC para muebles
Material |
PLA |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Longitud |
2500 mm |
Más Información
Color |
Antracita |
Más Información
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
62.500 g |
Más Información
https://www.wurth.es/car-guia-m15he-hc-m2030-he-2-5m
440238
CAR.GUIA M15HE-HC M2030-HE 2,5M
CAR.GUIA M15HE-HC M2030-HE 2,5M<br>Para carril guía<br>Para MAN<br>Para accesorios de puertas correderas Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC para muebles<br><ul><li>Para remachar</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1381947.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1381947.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles/Herraje puerta corredera, accesorios
2024-02-16T19:33:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!