Cápsula de mortero para anclaje compuesto W-VD

Ref.: 5915012095
Ver todas las versiones

CAPSULA-RESINA-(W-VD)-M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAPSULA-RESINA-(W-VD)-M12
Cápsula de mortero para anclaje compuesto W-VD
Para sistemas de cápsula de anclaje compuesto W-VD (hormigón no fisurado)
  • Fijación individual de hormigón no fisurado:
  • Varilla de anclaje W-VD (con homologación) o anclaje de rosca interior W-VD-IG (con homologación)
  • Sistema de cápsula para anclaje (cantidades de mortero premezclado en una cápsula de vidrio)
  • La varilla de anclaje se debe colocar durante la rotación e inserción (el movimiento de rotación permite mezclar los dos componentes del mortero)
  • El mortero compuesto endurecido sella el orificio de perforación lo máximo posible
  • La fijación con una presión de expansión baja permite distancias entre ejes y entre bordes
  • El anclaje se produce gracias a la combinación de mortero, varillas de anclaje y base de anclaje. Varilla de anclaje de acero cincado de tamaño M8, M10, M12, M16, M20 y M24

  • Anclaje con Homologación técnica europea en hormigón no fisurado (zona de compresión)

  • El anclaje puede utilizarse para anclajes con cargas predominantemente estáticas (p. ej. peso propio, herrajes, materiales almacenados) o cargas cuasiestáticas

  • Montaje en hormigón seco o húmedo (hormigón de peso normal con una resistencia a la compresión del hormigón de como mín. C20/25 y como máx. C50/60)

  • La temperatura de la zona circundante mortero no debe superar los +50 °C y, a corto plazo, los +80 °C

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, estructuras de madera, vigas, etc.

Limpie el orificio de perforación: 1 soplado; 1 cepillado; 1 soplado; 1 cepillado


Introduzca la varilla de anclaje con un taladro percutor martillo o un taladro percutor en el modo de rotación e impacto.


21.1, 21.2, 21.3

Par durante el anclaje (T inst)

40 Nm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

110 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

14.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M12M8 IT
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-06/0074
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

55 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Diámetro del cepillo de limpieza adecuado

15 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

220 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

55 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

110 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

110 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.690 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

-5 hasta 35 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Catálogo General

5915012095

Ficha Técnica

32407826.pdf

Ficha Técnica

32407827.pdf

Hoja de datos de seguridad

04464006.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top