Mezclador estático WIT-UH

Ref.: 0903488102
Ver todas las versiones

CANULA-(WIT-UH300)

Descripción

CANULA-(WIT-UH300)
Mezclador estático WIT-UH
Para sistema de inyección CONCRETE Multi WIT-UH 300
Para sistema de inyección CONCRETE Multi WIT-UH 300

Adecuada para cartucho de mortero:

  • Coaxial (1:10): 320 ml, 420 ml
  • Peeler (1:10): 280 ml
  • En paralelo (1:10): 825 ml

Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:

  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 200 mm
  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 2000 mm
  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, flexible, 10 x 2000 mm
  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 16 x 2000 mm

Para mezclar los dos componentes del cartucho WIT-UH 300
23,4, 29,3

Material

PP
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-UH 300
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Coaxial (1:10) + 320 ml;Coaxial (1:10) + 420 ml;Lado-a-lado (dos componentes) (1:10) + 825 ml;Peeler (1:10) + 280 ml
Más Información

Longitud

250.5 mm
Más Información

Color

Blanco, natural
Más Información

Diámetro

7.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.100 g
Más Información