Adaptador para rellenar de aditivo tapafugas

Ref.: 0764001234
Ver todas las versiones

AY-ADAPT-AC-LEAKSTOP-R1234YF

Descripción

AY-ADAPT-AC-LEAKSTOP-R1234YF
Adaptador para rellenar de aditivo tapafugas
Para el llenado de aditivo tapafugas, n.º art. 0892764776, en sistemas de aire acondicionado de vehículos R1234yf

Longitud

225 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.500 g
Más Información

Longitud de la manguera

125 mm
Más Información
Scroll to top