CANULA-MEZCLADORA-WIT-MX Cánula mezcladora WIT-MX para sistemas de inyección Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Adecuada para cartucho de mortero:
En paralelo (1:3): 440 ml
En paralelo (1:3): 585 ml
En paralelo (1:3): 1400 ml
Coaxial (1:10): 320 ml, 420 ml
Peeler (1:10): 280 ml
En paralelo (1:10): 825 ml
Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:
Extensión para cánula mezcladora WIT-MV rígida, 10 x 200 mm
Extensión para cánula mezcladora WIT-MV flexible, 10 x 2000 mm
Extensión para cánula mezcladora WIT-MV flexible, 16 x 20 m (para sujetar el mezclador estático y la manguera de llenado: abrazaderas de manguera, n.º de art. 053911222)
Extensión para cánula mezcladora WIT-MV rígida, 16 x 2000 mm
Para mezclar los dos componentes del cartucho WIT-PE 1000, componentes del cartucho WIT-UH 300 o los componentes del cartucho WIT-PE 510
https://www.wurth.es/canula-mezcladora-wit-mx-20465754CANULA-MEZCLADORA-WIT-MXCANULA-MEZCLADORA-WIT-MX<br>Cánula mezcladora WIT-MX<br>para sistemas de inyección Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy Basic WIT-PE 510<br><p class="level1">Adecuada para cartucho de mortero:</p><ul><li>En paralelo (1:3): 440 ml</li><li>En paralelo (1:3): 585 ml</li><li>En paralelo (1:3): 1400 ml</li><li>Coaxial (1:10): 320 ml, 420 ml</li><li>Peeler (1:10): 280 ml</li><li>En paralelo (1:10): 825 ml </li></ul><P></P><p class="level1">Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:</p><ul><li>Extensión para cánula mezcladora WIT-MV rígida, 10 x 200 mm</li><li>Extensión para cánula mezcladora WIT-MV flexible, 10 x 2000 mm</li><li>Extensión para cánula mezcladora WIT-MV flexible, 16 x 20 m (para sujetar el mezclador estático y la manguera de llenado: abrazaderas de manguera, n.º de art. 053911222)</li><li>Extensión para cánula mezcladora WIT-MV rígida, 16 x 2000 mm</li></ul><br><P>Para mezclar los dos componentes del cartucho WIT-PE 1000, componentes del cartucho WIT-UH 300 o los componentes del cartucho WIT-PE 510</P><br><P>23.4, 23.8, 29.3, 29.4</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55844337.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/55844337.jpg/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!