Tubo mezclador estático

Ref.: 0891486
Ver todas las versiones

CANULA-MEZCLADORA-REPLAST

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANULA-MEZCLADORA-REPLAST
Tubo mezclador estático
Para adhesivo plástico 2C

Material

PP
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas

25 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.280 g
Más Información

Catálogo General

0891486

Ficha Técnica

32405741.pdf

Ficha Técnica

32406852.pdf

Ficha Técnica

98375645.pdf
Scroll to top