Tubo mezclador estático

Ref.: 089213520
Ver todas las versiones

CÁNULA-MEZCLADORA-ADH-(F. 2-PART PUR)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CÁNULA-MEZCLADORA-ADH-(F. 2-PART PUR)
Tubo mezclador estático
Para adhesivo PUR de 2 componentes

Tubo mezclador estático corto diseñado especialmente para cartuchos de adhesivo de PUR de 2 componentes

  • Dispensación rápida
  • Reducción del consumo de adhesivo, ya que quedan menos residuos en el mezclador estático

Material

PP
Más Información

Longitud

231 mm
Más Información

Color

Amarillo;Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.200 g
Más Información

Catálogo General

089213520

Ficha Técnica

32405727.pdf
Scroll to top