Mezclador estático FILL & CLEAN

Ref.: 0903420001
Ver todas las versiones

CANULA-MEZCLADORA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANULA-MEZCLADORA
Mezclador estático FILL & CLEAN
Para los cartuchos WIT de los sistemas WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200 y WIT-EA 150 con elemento de limpieza.

Para mezclar los dos "componentes del cartucho WIT"

El contorno lateral de la cánula puede utilizarse para limpiar el cartucho. El cartucho puede volver a sellarse con el tapón del cartucho.

Adecuada para mortero de inyección:

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
  • WIT-EXPRESS
  • ALLROUNDER WIT-VM 250
  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
  • BASIC WIT-PM 200
  • WIT-NORDIC

Adecuada para cartucho de mortero:

  • Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
  • Film tubular (1:10): 300 ml

Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:

  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 200 mm
  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 2000 mm
  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, flexible, 10 x 2000 mm

Material

PP
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-EA 150;WIT-Express;WIT-Nordic;WIT-PM 200;WIT-VM 100;WIT-VM 250
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Coaxial (1:10) + 150 ml;Coaxial (1:10) + 330 ml;Coaxial (1:10) + 380 ml;Coaxial (1:10) + 420 ml;Film tubilar (1:10) + 300 ml
Más Información

Longitud

21.5 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.700 g
Más Información

Catálogo General

0903420001

Ficha Técnica

32407838.pdf

Ficha Técnica

32407839.pdf

Ficha Técnica

32407840.pdf

Ficha Técnica

32407843.pdf

Ficha Técnica

526209185.pdf
Scroll to top