Boquilla de aplicación

Ref.: 08916533
Ver todas las versiones

CANULA-GIRATORIA-360G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANULA-GIRATORIA-360G
Boquilla de aplicación
Se puede girar 360°
Para cartuchos de plástico de 310 ml (rosca gruesa)
  • Ideal para uso en lugares de difícil acceso
  • Fácil y rápida de usar

Material

PP
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Color

Blanco;Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.690 g
Más Información

Catálogo General

08916533

Ficha Técnica

32409100.pdf
Scroll to top