Tubo mezclador estático

Ref.: 0891481
Ver todas las versiones

CANULA MEZCL. LARGA REPLAST/ESK 50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANULA MEZCL. LARGA REPLAST/ESK 50
Tubo mezclador estático
Para adhesivos de 2 componentes
Para el adhesivo de resina epoxi de acción rápida ESK-50 y la masilla líquida para metales de 2 componentes FLM 50 en envases de 50 ml

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

10.07 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.74 g
Más Información

Catálogo General

0891481

Ficha Técnica

32406852.pdf

Ficha Técnica

577961790.pdf

Ficha Técnica

98375645.pdf
Scroll to top