Perfil de protección de esquinas

Ref.: 071392 161
Ver todas las versiones

PERFIL DE PROTECCION DE ESQUINAS 50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFIL DE PROTECCION DE ESQUINAS 50
Perfil de protección de esquinas
De plástico

Distribución suave y uniforme de la presión


Protege las correas de amarre y correas de elevación de esquinas y bordes afilados

Material

PP
Más Información

Adecuado para la anchura máxima de la correa de sujeción

50 mm
Más Información

Anchura

149 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Longitud del tramo

78 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.050 g
Más Información

Catálogo General

071392161

Ficha Técnica

32408900.pdf
Scroll to top