Mayor superficie de contacto
Protege las correas de amarre frente a esquinas y bordes afilados
Longitud del tramo 2 |
155 mm |
Material |
PP |
Adecuado para la anchura máxima de la correa de sujeción |
50 mm |
Anchura |
150 mm |
Color |
Negro |
Longitud del tramo |
190 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
238.250 g |
Catálogo General |
071392166 |
Ficha Técnica |
32408900.pdf |
Ficha Técnica |
419439093.pdf |