Candado

Ref.: 068890030

CANDADO LATON BASE 30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANDADO LATON BASE 30MM
Candado
Latón
  • Resistencia excepcional
  • Resistente a la intemperie
  • Con dos llaves

Material:

  • Carcasa: latón macizo
  • Soporte: Acero templado, cromado
  • Cerradura: latón, chapado en zinc

Áreas de aplicación:

or ejemplo, cajas de herramientas, carros de taller, taquillas, puertas, contenedores, cobertizos, portacabinas, remolques, puertas, pantallas enrollables, maletas, etc.

Peso del producto (por artículo)

119.000 g
Más Información

Catálogo General

068890030

Ficha Técnica

32410867.pdf
Scroll to top