Grosor de la carcasa |
14.4 mm |
Cerradura con nivel de seguridad |
5 |
Holgura de la altura de grillete |
40 mm |
Diseño |
5 patillas |
Holgura de la anchura de grillete |
22 mm |
Altura de la carcasa |
31.7 mm |
Material de la carcasa |
Aleación de aluminio Titalium® |
Color |
Color aluminio |
Diámetro del soporte |
6.5 mm |
Anchura de la carcasa |
40 mm |
Superficie de la llave |
Niquelado |
Material de las llaves |
Latón |
Campo de aplicación |
En exteriores;Interiores |
Adecuado para |
Aparallajes;Cadenas;Caja de herramientas;Carro portaherramientas;Cerrojos;Equipaje;Perno de bloqueo;Remolque de construcción;Taquilla |
Material del grillete del candado |
Acero endurecido |
Número de teclas |
2 Uds |
Superficie del inserto |
NANO PROTECT |
Tipo de cierre |
Misma llave para varios candados |
Peso del producto (por artículo) |
96.000 g |
Número del pasador elástico |
6411 |
Catálogo General |
0688902141 |