CANCAMO HEMBRA M10 VARILLA ROSCADA Argollas de fijación de tuberías
Certificación Cradle to Cradle®
Renovación de edificios con materias no peligrosas
Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Solo para fijaciones secundarias
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Posibilidad de suspensión de flejes mediante atornillamiento de la argolla de montaje durante la instalación de tubos con riel de montaje
Suspensión de rieles de montaje, tornillos cabeza de martillo, argollas de montaje y tiras de acero perforadas
Se puede almacenar en el sistema ORSY
La fundición de cinc no debe calentarse a más de 80 °C.
https://www.wurth.es/cancamo-hembra-m10-varilla-roscada490022CANCAMO HEMBRA M10 VARILLA ROSCADACANCAMO HEMBRA M10 VARILLA ROSCADA<br>Argollas de fijación de tuberías<br><p class="level1">Certificación Cradle to Cradle<SUP>®</SUP></p><ul><li>Renovación de edificios con materias no peligrosas</li><li>Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED<SUP>®</SUP>, BREEAM<SUP>®</SUP> y DGNB</li></ul><P></P><p class="level1">Solo para fijaciones secundarias</p><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><ul><li>Posibilidad de suspensión de flejes mediante atornillamiento de la argolla de montaje durante la instalación de tubos con riel de montaje</li><br/><li>Suspensión de rieles de montaje, tornillos cabeza de martillo, argollas de montaje y tiras de acero perforadas</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P><br><P>La fundición de cinc no debe calentarse a más de 80 °C.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42293.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42293.jpg2024-02-16T19:56:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!