Diámetro de anclaje |
12 mm |
Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
22 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
22 mm |
Diámetro nominal |
7.8 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Diámetro exterior |
27.6 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
80 kg |
Peso del producto (por artículo) |
32.800 g |
Diámetro interno |
12 mm |
Diámetro del vástago |
7.8 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
WOTHR7,8 |
Catálogo General |
5067000115 |