Diámetro de anclaje |
8 mm |
Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
16 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
16 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Diámetro exterior |
17.4 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
15 kg |
Peso del producto (por artículo) |
11.400 g |
Diámetro interno |
8 mm |
Diámetro del vástago |
4.7 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
WOTHR6 |
Catálogo General |
5067000112 |