Canal de tendido de cables

Ref.: 097362020
Ver todas las versiones

CANALETA-R9010-PUREWHITE-20X20MM

Descripción

CANALETA-R9010-PUREWHITE-20X20MM
Canal de tendido de cables
Mini
Con una hilera de orificios en la base y cubierta
  • Para una instalación de cables sin obstrucciones (p. ej., tendidos de cables, postes eléctricos, cables de teléfono y cables NYM)

  • Tendido superficial de cables de sección corta

  • Montaje de sistemas de alarma, instalación de componentes en instalaciones existentes, montaje de antenas, etc.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Longitud

128 m
Más Información

Anchura

18.5 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.810 g
Más Información

Altura

18.5 mm
Más Información

Altura x anchura

18,5 x 18,5 mm
Más Información