Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
PVC |
Inflamabilidad |
Pirorresistente, autoextinguible |
Longitud |
8 m |
Número de conductos |
4 Uds |
Anchura |
110 mm |
Se puede utilizar para el tipo de conducto |
60 x 110 mm |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Número de cables |
23 Uds |
Tipo de cable |
NYM 3 x 1,5 mm² |
Longitud del conducto |
2 m |
Código del sistema armonizado |
39259020000 |
Peso del producto (por artículo) |
1121.000 g |
Altura |
62 mm |
Altura x anchura |
62 x 110 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0973660110 |