Canal para cableado, VKW, estándar

Ref.: 097374030
Ver todas las versiones

CANAL PARA CABLEADO 40X30 5,5MM.

Descripción

CANAL PARA CABLEADO 40X30 5,5MM.

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Longitud

60 m
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Gris piedra, similar a RAL 7030
Más Información

Anchura de la ranura

4.5 mm
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Anchura de la barra

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

299.917 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!