Aerosol rellenable REFILLO®mat

Ref.: 08918812

BOTE REFILLOMAT PARA ROST OFF 400ML

Descripción

BOTE REFILLOMAT PARA ROST OFF 400ML
Aerosol rellenable REFILLO®mat
Sistema seguro y económico para rellenar automáticamente aerosoles con sustancias activas y aire comprimido

Manejo seguro del REFILLOmat

El REFILLOmat cumple las normativas legales

  • Marcado CE; probado de acuerdo con las directivas de maquinaria
  • Declaración de conformidad de Würth
  • Manual de funcionamiento con toda la información necesaria para garantizar una instalación y un funcionamiento seguros
  • Cable de masa para derivación de descarga electrostática

Ideal para usuarios que procesan grandes cantidades

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Se puede utilizar para el ingrediente activo

Eliminador de óxido Plus
Más Información

Código del sistema armonizado

76129080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.000 g
Más Información

Catálogo General

08918812
Scroll to top