Lámpara industrial LED Highbay Pro

Ref.: 0976600411
Ver todas las versiones

CAMPANA LED SLIM PMMA-150W-IP66-5000K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAMPANA LED SLIM PMMA-150W-IP66-5000K
Lámpara industrial LED Highbay Pro
Las lámparas industriales LED Highbay Pro son la solución perfecta para iluminar grandes espacios interiores como almacenes, instalaciones de producción, centros deportivos y establecimientos de ventas con una luz impresionante y uniforme. Estas lámparas profesionales para techos altos ofrecen una combinación inmejorable de rendimiento, eficiencia energética y durabilidad.

Eficiencia energética

La tecnología LED permite un bajo consumo de energía en comparación con los sistemas de iluminación convencionales. La mejor manera de ahorrar energía y costes es utilizar LED de alta eficiencia lumínica (lúmenes por vatio). Los LED usados tienen una eficacia luminosa de 200 lúmenes por vatio, lo que conlleva un ahorro considerable de costes energéticos, ya que se disfruta de más luz con menos consumo de corriente.

Excelente resistencia

  • La carcasa está hecha de aluminio de buena calidad y resistente al polvo y hermética en un grado IP66.
  • La tecnología LED utilizada tiene una vida útil particularmente larga gracias a un nuevo revestimiento resistente a los productos químicos y a las fluctuaciones de temperatura.
  • El controlador está protegido contra sobretensiones en la entrada y sobrecorrientes en la salida.
  • El disipador de calor de aluminio proporciona la mejor gestión térmica para proteger las lámparas para techos altos.
  • La cubierta de policarbonato resistente a los rayos UV se puede utilizar en la industria alimentaria y en instalaciones deportivas gracias a su resistencia contra los impactos
  • El cable H05RN-F es resistente a la luz solar y a la intemperie.

Calidad lumínica

Un índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza una luz muy realista y agradable en cualquier situación, incluso con luz blanca fría (5000 K).

Producto fabricado en Europa


Almacenes y centros logísticos: Las lámparas industriales LED Highbay Pro proporcionan una excelente iluminación para el almacenamiento y el transporte de mercancías.


Instalaciones de producción: Ideal para iluminar líneas de producción y máquinas.


Instalaciones deportivas: En centros y estadios deportivos, estas lámparas garantizan una visibilidad y seguridad óptimas.


Comercio minorista: En establecimientos de ventas, estas lámparas Highbay conforman una atmósfera resplandeciente y acogedora.


Talleres y garajes: Ideal para talleres y garajes donde se requiere buena visibilidad.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

90
Más Información

Flujo luminoso

20600 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Longitud

308 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Nivel de potencia

150 W
Más Información

Material de la lente de luz

Policarbonato (PC)
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Diámetro exterior

308 mm
Más Información

Número de LED

462 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

100000 h
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3300.000 g
Más Información

Altura

178 mm
Más Información

Manual instrucciones

643819995.pdf

Catálogo General

0976600411

Ficha Técnica

570996885.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top