Efecto palanca necesario |
350 N |
Color de la arandela de empuje |
Negro |
Diámetro del perno del eje |
11 mm |
Material del perno del eje |
1,4305 |
Altura de elevación |
1.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Material de la arandela de empuje |
PA |
Distancia entre arandela y centro del orificio |
18 mm |
Fuerza de tensión |
8 kN |
Anchura de palanca |
33.3 mm |
Anchura del eje |
24 mm |
Longitud del brazo de palanca |
96 mm |
Superficie del perno del eje |
Natural |
Diámetro nominal |
8 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la palanca |
Lacado |
Material de la palanca |
Fundición a presión de aluminio |
Superficie de la rosca |
Cincado |
Longitud de rosca |
30 mm |
Altura de la palanca |
28.5 mm |
Color de la palanca |
Negro |
Diámetro de la arandela de empuje |
8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
110.200 g |
Longitud de la palanca |
108 mm |
Altura |
28.5 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
5099309830 |