Material |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No planchar |
Lavable a |
30°C |
Color |
Azulina |
Tamaño |
4XL |
Peso del tejido por m2 |
150 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
4XL |
Peso del producto (por artículo) |
190.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M446954006 |
Ficha Técnica |
538949773.pdf |