Camiseta Job+

Ref.: M446215007
Ver todas las versiones

CAMISETA MC JOB+ NARANJA 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA MC JOB+ NARANJA 5XL
Camiseta Job+
Camiseta con excelente diseño de corte estándar.
  • Cuello redondo, corte entallado
  • Banda de refuerzo en el cuello
  • Jersey de algodón
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

100 % algodón Jersey
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446215007

Ficha Técnica

32410202.pdf
Scroll to top