Job+ de manga larga

Ref.: M450661010
Ver todas las versiones

CAMISETA ML JOB+ NEGRO XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

100% Algodón jersey - 150 gr/m²

Material

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450661010

Ficha Técnica

32410213.pdf