Altura con el 135% de superposición |
23 mm |
Material |
PLA |
Peso de carga con 135 % de superposición |
600 kg |
Longitud |
90 mm |
Anchura |
45 mm |
Color |
Marrón |
Peso de carga con 100% de superposición |
1700 kg |
Altura con el 100 % de superposición |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
39259010000 |
Sin plastificante |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 g |
Altura |
15 mm |
Longitud x anchura x altura |
90 x 45 x 15 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0875605003 |